WEIDMÜLLER - Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9448010000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248253296
Sonepar Artikelnummer
120694929
Hersteller Artikelnummer
9448010000
Hersteller Typ
RS 8AIO DP SD S
Hersteller Artikel Nr.:
9448010000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.237 kg


