WEIDMÜLLER - Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9448020000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248253319
Sonepar Artikelnummer
120694930
Hersteller Artikelnummer
9448020000
Hersteller Typ
RS 16AIO DP SD S
Hersteller Artikel Nr.:
9448020000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
81 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.394 kg


