WEIDMÜLLER - Schnittstelle, RS, Trenner, 2-Draht, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9448100000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248253395
Sonepar Artikelnummer
120694933
Hersteller Artikelnummer
9448100000
Hersteller Typ
RS 4AIO I-M-DP SD S
Hersteller Artikel Nr.:
9448100000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
81 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.244 kg


