WEIDMÜLLER - Schnittstelle, RSD, Common anode, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0180961001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 22
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248047413
Sonepar Artikelnummer
120195181
Hersteller Artikelnummer
0180961001
Hersteller Typ
RSD A22 LP/LP
Hersteller Artikel Nr.:
0180961001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
22
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.073 kg


