WEIDMÜLLER - Schnittstelle, RSD, Free diode, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8022901001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 10
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248060474
Sonepar Artikelnummer
120195394
Hersteller Artikelnummer
8022901001
Hersteller Typ
RSD 10 LP5/10/90 5.08
Hersteller Artikel Nr.:
8022901001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
10
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.115 kg


