WEIDMÜLLER - Schnittstelle, RSD, Free diode, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8022911001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248122332
Sonepar Artikelnummer
120195395
Hersteller Artikelnummer
8022911001
Hersteller Typ
RSD 20 LP5.08
Hersteller Artikel Nr.:
8022911001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.187 kg


