WEIDMÜLLER - Schnittstelle, RSD, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8022921001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248182718
Sonepar Artikelnummer
120195396
Hersteller Artikelnummer
8022921001
Hersteller Typ
RSD 40 LP
Hersteller Artikel Nr.:
8022921001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.358 kg


