WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 15H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8051300000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190437343
Sonepar Artikelnummer
120509467
Hersteller Artikelnummer
8051300000
Hersteller Typ
SKH H15S
Hersteller Artikel Nr.:
8051300000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
56 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.170 kg


