WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0586761001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248046270
Sonepar Artikelnummer
120076396
Hersteller Artikelnummer
0586761001
Hersteller Typ
SKH D32 LP 5/16 RH2
Hersteller Artikel Nr.:
0586761001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
51 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.186 kg


