Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32F

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0586861001

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 32

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248046263

Sonepar Artikelnummer

120076397

Hersteller Artikelnummer

0586861001

Hersteller Typ

SKH F32 (Z&B) LP RH2

Hersteller Artikel Nr.:

0586861001

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

32

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

4 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

144 mm

Breite:

131 mm

Höhe:

51 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.176 kg

Übergabemodul mit Steckkartenhalter für SPS. Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19''-Karten.