WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0586961001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248046256
Sonepar Artikelnummer
120076398
Hersteller Artikelnummer
0586961001
Hersteller Typ
SKH F32 (Z&D) LP RH2
Hersteller Artikel Nr.:
0586961001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
51 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.200 kg


