WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8174850000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190169343
Sonepar Artikelnummer
120076400
Hersteller Artikelnummer
8174850000
Hersteller Typ
SKH2 F32 (Z+B) LPP
Hersteller Artikel Nr.:
8174850000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
193 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
81 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.349 kg


