WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 48E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0690660000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 150 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190087630
Sonepar Artikelnummer
120291162
Hersteller Artikelnummer
0690660000
Hersteller Typ
SKH E48 LP2/LP
Hersteller Artikel Nr.:
0690660000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.251 kg


