Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 64C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 64C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0178960000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 64

  • Bemessungsspannung - 150 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190179045

Sonepar Artikelnummer

120076395

Hersteller Artikelnummer

0178960000

Hersteller Typ

SKH C64 RH2

Hersteller Artikel Nr.:

0178960000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

64

Bemessungsspannung:

150 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

144 mm

Breite:

131 mm

Höhe:

76 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.275 kg

Übergabemodul mit Steckkartenhalter für SPS. Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19''-Karten.