WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 64C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8013120000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 150 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190190798
Sonepar Artikelnummer
120694289
Hersteller Artikelnummer
8013120000
Hersteller Typ
SKH C64*2 (A&C) RH2
Hersteller Artikel Nr.:
8013120000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
286 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.613 kg


