WEIDMÜLLER - Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41617 Federleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0586661001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 31
Bemessungsspannung - 150 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248046287
Sonepar Artikelnummer
120076394
Hersteller Artikelnummer
0586661001
Hersteller Typ
SKH 31 LP RH1
Hersteller Artikel Nr.:
0586661001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
31
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
48 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.155 kg


