WEIDMÜLLER - Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4019420000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190243029
Sonepar Artikelnummer
120294454
Hersteller Artikelnummer
4019420000
Hersteller Typ
PTSC KB40X14
Hersteller Artikel Nr.:
4019420000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 16.9 mm, Höhe: 7 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


