WEIDMÜLLER - Schraube für Lochstanzwerkzeug, Durchmesser: 19mm, Höhe: 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9205040000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73181588
Gewicht - 0.245 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248694273
Sonepar Artikelnummer
120509139
Hersteller Artikelnummer
9205040000
Hersteller Typ
KOBBS 19X55
Hersteller Artikel Nr.:
9205040000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.245 kg
Schraube für Lochstanzwerkzeug, Durchmesser: 19 mm, Höhe: 55 mm. Zugschraube mit Kugellager als Zubehör für Lochstanzwerkzeuge.


