WEIDMÜLLER - Schraube für Lochstanzwerkzeug, Durchmesser: 9.5mm, Höhe: 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9205030000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73181588
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248694266
Sonepar Artikelnummer
120509138
Hersteller Artikelnummer
9205030000
Hersteller Typ
KOBBS 9.5X50
Hersteller Artikel Nr.:
9205030000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.063 kg
Schraube für Lochstanzwerkzeug, Durchmesser: 9.5 mm, Höhe: 50 mm. Zugschraube mit Kugellager als Zubehör für Lochstanzwerkzeuge.


