Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schraube, Tiefe: 28.7 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schraube, Tiefe: 28.7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0335200000

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74153300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008190114039

Sonepar Artikelnummer

120290934

Hersteller Artikelnummer

0335200000

Hersteller Typ

BS 25 IH/SW SAKT1

Hersteller Artikel Nr.:

0335200000

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153300

Gewicht:

0.002 kg

Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Stahl, Messing, Tiefe: 28.7 mm, Breite: 5.5 mm, Höhe: 5.5 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.