Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schraubendreher Bit

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schraubendreher Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9202510000

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

  • Verpackung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248501649

Sonepar Artikelnummer

120295506

Hersteller Artikelnummer

9202510000

Hersteller Typ

WK 1/4'' C6,3 E6,3

Hersteller Artikel Nr.:

9202510000

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.031 kg

Schraubendreher Bit. Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet.