Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schraubendreher Bit, Sechskant / Inbus

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schraubendreher Bit, Sechskant / Inbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2506050000

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

  • Verpackung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118520583

Sonepar Artikelnummer

120690310

Hersteller Artikelnummer

2506050000

Hersteller Typ

WB I SK 2.5

Hersteller Artikel Nr.:

2506050000

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.007 kg

Schraubendreher Bit, Innensechskantschlüssel. Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet.