Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schraubendreher, Klingenbreite: 2 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schraubendreher, Klingenbreite: 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2749260000

  • Klingenbreite - 2 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118895537

Sonepar Artikelnummer

120888624

Hersteller Artikelnummer

2749260000

Hersteller Typ

SDS 0.4X2.0X60

Hersteller Artikel Nr.:

2749260000

Klingenbreite:

2 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Klingendurchmesser:

2 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

40 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.035 kg

Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.4 mm, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 60 mm, Form: Schlitz. Schraubendreher mit Schlitz.