Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schraubendreher Klingenbreite 5,5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schraubendreher Klingenbreite 5,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2749380000

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 261 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118895605

Sonepar Artikelnummer

120971131

Hersteller Artikelnummer

2749380000

Hersteller Typ

SDS 1.0X5.5X150

Hersteller Artikel Nr.:

2749380000

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

261 mm

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Klingendurchmesser:

5.5 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

100 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.081 kg

Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 1 mm, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, Form: Schlitz. Schraubendreher mit Schlitz.