WEIDMÜLLER - Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Philips, Größe: 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749400000
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118895629
Sonepar Artikelnummer
121076120
Hersteller Artikelnummer
2749400000
Hersteller Typ
SDK PH0 X 60
Hersteller Artikel Nr.:
2749400000
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
40 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


