WEIDMÜLLER - Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Philips, Größe: 2, Klingenlänge: 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749900000
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118897203
Sonepar Artikelnummer
121055520
Hersteller Artikelnummer
2749900000
Hersteller Typ
SDIK PH2 X 100
Hersteller Artikel Nr.:
2749900000
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
95 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.095 kg


