Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Philips, rund, Größe: 0

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Philips, rund, Größe: 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2749880000

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118897081

Sonepar Artikelnummer

121076133

Hersteller Artikelnummer

2749880000

Hersteller Typ

SDIK PH0 X 60

Hersteller Artikel Nr.:

2749880000

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

165 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

0 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

40 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.031 kg

Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Philips, rund, Größe: 0, Klingenlänge: 60 mm. Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen.