WEIDMÜLLER - Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,8x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749360000
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 210 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118895582
Sonepar Artikelnummer
120891474
Hersteller Artikelnummer
2749360000
Hersteller Typ
SDS 0,8x4,0x100
Hersteller Artikel Nr.:
2749360000
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
50 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.044 kg


