Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.4 mm, Klingenbreite (B): 2.5 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.4 mm, Klingenbreite (B): 2.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2749790000

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118896534

Sonepar Artikelnummer

121076490

Hersteller Artikelnummer

2749790000

Hersteller Typ

SDIS 0.4X2.5X75

Hersteller Artikel Nr.:

2749790000

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

32 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.032 kg

Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.4 mm, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 75 mm, Form: Schlitz. Schraubendreher mit Schlitz.