WEIDMÜLLER - Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.4 mm, Klingenbreite (B): 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749780000
Klingenbreite - 2 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118896527
Sonepar Artikelnummer
120837120
Hersteller Artikelnummer
2749780000
Hersteller Typ
SDIS 0.4X2.0X60
Hersteller Artikel Nr.:
2749780000
Klingenbreite:
2 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
40 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.029 kg


