WEIDMÜLLER - Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.6 mm, Klingenbreite (B): 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749560000
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Klingenlänge - 70 mm
Klingendurchmesser - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118895889
Sonepar Artikelnummer
120898228
Hersteller Artikelnummer
2749560000
Hersteller Typ
SD TO 0,6X3,0
Hersteller Artikel Nr.:
2749560000
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Klingenlänge:
70 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
40 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.031 kg


