WEIDMÜLLER - Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.8 mm, Klingenbreite (B): 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749820000
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118897029
Sonepar Artikelnummer
121024306
Hersteller Artikelnummer
2749820000
Hersteller Typ
SDID 0.8X4.0X100
Hersteller Artikel Nr.:
2749820000
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
45 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


