WEIDMÜLLER - Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 1 mm, Klingenbreite (B): 5.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749630000
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118896374
Sonepar Artikelnummer
121076128
Hersteller Artikelnummer
2749630000
Hersteller Typ
SDIS SLIM 1.0X5.5X125
Hersteller Artikel Nr.:
2749630000
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
80 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.080 kg


