WEIDMÜLLER - Schraubendreher Torx, Form: Innensechsrund TX, Größe: T10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749500000
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Klingendurchmesser - 10 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118895827
Sonepar Artikelnummer
121076124
Hersteller Artikelnummer
2749500000
Hersteller Typ
SD T10 TR X 80
Hersteller Artikel Nr.:
2749500000
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Klingendurchmesser:
10 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
40 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.033 kg


