WEIDMÜLLER - Schraubendreher Torx, Form: Innensechsrund TX, Größe: T15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749510000
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Ausführung Schaft - rund
Mit Abrollschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118895834
Sonepar Artikelnummer
121076125
Hersteller Artikelnummer
2749510000
Hersteller Typ
SD T15 TR X 80
Hersteller Artikel Nr.:
2749510000
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
40 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


