Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 80 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2749650000

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 185 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118896398

Sonepar Artikelnummer

120909627

Hersteller Artikelnummer

2749650000

Hersteller Typ

SDIK SLIM PH1 X 80

Hersteller Artikel Nr.:

2749650000

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

185 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

1 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

50 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.039 kg

Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Kreuzschlitz, rund, Größe: 1, Klingenlänge: 80 mm. Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen.