Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzbeschaltung (Relais), D-SERIES, 6…230 VAC, RC-Glied, Statusanzeige: Nein

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzbeschaltung (Relais), D-SERIES, 6…230 VAC, RC-Glied, Statusanzeige: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1174670000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248971312

Sonepar Artikelnummer

120668359

Hersteller Artikelnummer

1174670000

Hersteller Typ

RIM 5 6/230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

1174670000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.006 kg

Schutzbeschaltung (Relais), D-SERIES, 6…230 V AC, RC-Glied, Statusanzeige: Nein. Das Schutzmodul dient sowohl dem Schutz der Koppelrelais, als auch der vorgeschalteten Steuerungsbaugruppen.