Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe, Baugröße: 8, IP20

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe, Baugröße: 8, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1215930000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - KR

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118000207

Sonepar Artikelnummer

120669195

Hersteller Artikelnummer

1215930000

Hersteller Typ

HDC 24B DC

Hersteller Artikel Nr.:

1215930000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Transportschutzkappe (Industriesteckverbinder), Baugröße: 8, IP20, Werkstoff: Polypropylen, Farbe: weiß, transparent. Die einfach zu befestigende Transportschutzkappe entspricht der Schutzart IP20 und ist auf allen Gehäuseunterteilen, Anbau und Sockelgehäusen verwendbar. Durch die integrierte Öse kann eine Fangschnur, die nicht zum Lieferumfang gehört, befestigt werden.