Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe, M 12, Messing, vernickelt

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe, M 12, Messing, vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1802750000

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248257362

Sonepar Artikelnummer

120680200

Hersteller Artikelnummer

1802750000

Hersteller Typ

SAI-SK M12 MT

Hersteller Artikel Nr.:

1802750000

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.003 kg

Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, Messing, vernickelt, -20 … +60 °C, IP67. Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.