Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe, M 12, PA 66

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe, M 12, PA 66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8425960000

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248119813

Sonepar Artikelnummer

120694315

Hersteller Artikelnummer

8425960000

Hersteller Typ

SAI-SK-M12 BU

Hersteller Artikel Nr.:

8425960000

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, PA 66, IP67. Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.