Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe, M 8, PA 66

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe, M 8, PA 66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003970000

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Mit Verlierschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118387964

Sonepar Artikelnummer

120686684

Hersteller Artikelnummer

2003970000

Hersteller Typ

SAI-SK-M8 BU

Hersteller Artikel Nr.:

2003970000

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 8, PA 66, IP67. Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.