Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), 7/8'', PA 66, IP67

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), 7/8'', PA 66, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1422760000

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118226911

Sonepar Artikelnummer

120673864

Hersteller Artikelnummer

1422760000

Hersteller Typ

SAI-7/8-SK-P-F

Hersteller Artikel Nr.:

1422760000

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Schutzkappe (Rundsteckverbinder), 7/8'', PA 66, IP67. Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.