Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, IP20

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1781520000

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Farbe - gelb

  • Schutzart (IP), montiert - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248171835

Sonepar Artikelnummer

120679734

Hersteller Artikelnummer

1781520000

Hersteller Typ

SAI-SK STECKER M12

Hersteller Artikel Nr.:

1781520000

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Farbe:

gelb

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Mit Verlierschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, IP20. Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.