WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, PA 66, -20 … +90 °C, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9456050000
Form - rund
Art der Verriegelung - Verschraubung
Farbe - schwarz
Schutzart (IP), montiert - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190304058
Sonepar Artikelnummer
120197759
Hersteller Artikelnummer
9456050000
Hersteller Typ
SAI-SK-M12
Hersteller Artikel Nr.:
9456050000
Form:
rund
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Mit Verlierschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


