Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, PA, PVC, IP67

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, PA, PVC, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1915260000

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248547012

Sonepar Artikelnummer

120683107

Hersteller Artikelnummer

1915260000

Hersteller Typ

SAI-SK-M12 PVC

Hersteller Artikel Nr.:

1915260000

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, PA, PVC, IP67. Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.