Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 23, Messing, vernickelt, IP67, IP69K

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 23, Messing, vernickelt, IP67, IP69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1416410000

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118219579

Sonepar Artikelnummer

120673721

Hersteller Artikelnummer

1416410000

Hersteller Typ

SAI-M23-SK-F

Hersteller Artikel Nr.:

1416410000

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.014 kg

Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 23, Messing, vernickelt, IP67, IP69K. Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.