WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 5, PA 66, -20 … +90 °C, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855310000
Form - rund
Art der Verriegelung - Verschraubung
Farbe - schwarz
Schutzart (IP), montiert - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248396917
Sonepar Artikelnummer
120197761
Hersteller Artikelnummer
1855310000
Hersteller Typ
SAI-SK M5
Hersteller Artikel Nr.:
1855310000
Form:
rund
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Verlierschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


