WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 8, PA 66, -20 … +90 °C, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1802760000
Form - rund
Art der Verriegelung - Verschraubung
Farbe - schwarz
Schutzart (IP), montiert - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248257379
Sonepar Artikelnummer
120197760
Hersteller Artikelnummer
1802760000
Hersteller Typ
SAI-SK M8
Hersteller Artikel Nr.:
1802760000
Form:
rund
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Mit Verlierschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


