Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP20

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2552580000

  • Form - rechteckig

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP20

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118562583

Sonepar Artikelnummer

120691185

Hersteller Artikelnummer

2552580000

Hersteller Typ

IE-PP-RJ45

Hersteller Artikel Nr.:

2552580000

Form:

rechteckig

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP20. Schutzkappe zur Abdichtung des Steckers.