Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP54

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1068930000

  • Form - rechteckig

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP54

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248823093

Sonepar Artikelnummer

120291462

Hersteller Artikelnummer

1068930000

Hersteller Typ

IE-BP-VAPP

Hersteller Artikel Nr.:

1068930000

Form:

rechteckig

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP54. Schutzkappe zur Abdichtung des Steckers.